Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFT Challenge Disc Digital Balance Board Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFT Challenge Disc Digital Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Digital Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Digital Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Digital Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Digital Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Digital Balance Board Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122860820
Hersteller:
     MFT
Herst.-Nr.:
     9005-V
EAN/GTIN:
     9120038050462
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Besonders für Anfänger und alle Personen die ihr Gleichgewicht, die Körperstabilität und Gesundheit der Gelenke fördern möchten ist die MFT Challenge Disc Digital ideal, denn damit lässt sich der Bewegungsapparat durch den digitalen Coach leicht selbst verbessern.

In der Rehabilitation, Physiotherapie und im Leistungssport wird der digitale Coach zur Überprüfung der Fortschritte und Leistungssteigerung eingesetzt. Alle Balancetests, 5 Trainingslevel und 6 Spiele sind für ein und beidbeinige Übungen ausgerichtet!​

SMARTES BALANCE BOARD WIRD MIT MFT-APP ZU DIGITALEM TRAINER

Das smarte Balance Board wird mithilfe der Bodyteamwork App und dem eingebauten Bewegungssensor zu einem digitalen Trainer. Die App ermöglicht ein intelligentes Koordinationstraining mit direkter Erfolgskontrolle. Trainingsprogramme und Spiele machen das Training spannender und messbar. So behält man die Trainingsfortschritte immer im Blick – übersichtlich veranschaulicht in der kostenlosen MFT Bodyteamwork App für iOS und Android.

MFT BODYTEAMWORK APP - SMARTE TRAININGSSTEUERUNG UND ANALYSE

Die MFT Bodyteamwork App verwendet den Balance-Sensor zur Bewegungserkennung, bietet Trainingsempfehlungen basierend auf dem individuellen Level und ermöglicht so ein effektives Training. Die App ist für Smartphones, Tablets, Notebooks und Computer mit Apple iOS, MacOS, Android und Windows verfügbar und bietet Koordinationstest, Test-Auswertungen, Trainingsprogramme und Spiele. Kostenlose Online-Videotrainings, Trainingspläne, Übungsanleitungen und Tipps inklusive.

Belastbarkeit bis zu 120 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Grün
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 244,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MFT
8005-V
€ 271,42*
Ähnlich
MFT
3891621
€ 281,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.