Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
MFT Challenge Disc Classic Balance Board Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122860819
Hersteller:
     MFT
Herst.-Nr.:
     7002-V
EAN/GTIN:
     9120038050448
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Die Challenge Disc Classic ist ideal für alle, die regelmäßig an ihrem Gleichgewicht, der Stabilität und Koordination arbeiten möchten.

Steigerung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie Verbesserung der Balance, Koordination und Stabilität. Optimale Verletzungsprävention und effektive Unterstützung bei der Rehabilitation.

Perfekt für ein Leben voller Lebensfreude und Vitalität!

Belastbarkeit bis zu 120 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Grün
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MFT
7002-VN
€ 138,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.