Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
LC-Power LC-810W-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122798132
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-810W-ON
EAN/GTIN:
     4262443280517
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Midi-Tower-ATX-Gaming-Gehäuse 810W Bright_Crawler_X ist ein weiterer Hingucker aus unserem Hause!

Mit dem weißen Mesh-Frontpanel sowie vier bereits integrierten 120mm-ARGB-Gehäuselüftern, wird ab Werk ein besonderer Blickfang geboten. Die gewünschte Farbe kann ganz einfach per Fernbedienung, am I/O-Panel oder durch die RGB-Mainboard-Software eingestellt werden. Wer etwas mehr Farbe in sein System bringen will, kann durch die Seitenscheibe aus Hartglas das Innere des PCs ästhetisch zum Vorschein bringen.

Das auf der Oberseite des Gehäuses eingearbeitete I/O-Panel enthält eine Power- & Farbwahl-/Resettaste sowie einen USB-C- und zwei USB-A-Ports. Zusätzlich finden sich dort der HD-Audio Ein- und Ausgang, um entsprechende Audiogeräte ganz bequem nutzen zu können.

Um auch bei langer Laufzeit die Komponenten nicht zu überhitzen, können bis zu zehn Gehäuselüfter montiert werden. Somit steht einer hervorragenden Kühlleistung nichts mehr im Wege.

Mit Platz für bis zu sieben Festplatten bzw. SSDs lassen sich all Ihre Daten im 810W sicher verstauen.

- 1x USB-C (3.2 Gen. 2x2 / 20 Gb/s)
- 2x USB-A (3.2 Gen. 1x1 / 5 Gb/s)
- HD Audio
- Seitenteil aus Hartglas
- inklusive vier 120mm-ARGB-Gehäuselüfter
- inklusive zwei vertikalen PCI-Slots
- inklusive Grafikkartenhalter
- bis zu zehn Gehäuselüfter optional montierbar
- Farbsteuerung per Fernbedienung, per I/O-Panel oder per Mainboard-RGB-Software
- Kompatibel mit LiCo/Wasserkühlung 120/140/240/280/360 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
8500 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Metall, Kunststoff, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
487 mm
Gewicht
7300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.