Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SharkNinja EverClad Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SharkNinja EverClad Allzweckpfanne Rund
SharkNinja EverClad Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122598218
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     C90028DE
EAN/GTIN:
     622356295000
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Dies sind unsere Ninja EverClad Töpfe und Pfannen aus Edelstahl, die auch anspruchsvollsten Kochbedingungen standhalten. Diese Töpfe und Pfannen sind meisterhaft aus Edelstahl und einem Aluminiumkern gefertigt – jede Schicht der dreilagigen Konstruktion dient dem Zweck, die Haltbarkeit zu erhöhen. Ninja EverClad Töpfe und Pfannen werden bei hohen Temperaturen strengen Tests unterzogen, um garantieren zu können, dass sich nichts verbiegt, ansengt und keine Hot Spots entstehen. Erleben Sie eine professionelle Kochleistung mit gleichmäßigen, perfekten Bratergebnissen.

Jede Schicht erfüllt ihren Zweck:

Die dreilagige Konstruktion verbindet drei Schichten, die eine erhöhte Haltbarkeit und professionelle Kochergebnisse versprechen. Der Kern aus 99 % reinem Aluminium sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Die rostfreie 18/10 Innenfläche verhindert Fleckenbildung. Die polierte Edelstahl-Außenseite ermöglicht eine einfache Reinigung und verleiht der Pfanne eine ansprechende Optik. Kratzfest und rostbeständig.

Strenge Tests garantieren Haltbarkeit:

Ninja EverClad Töpfe und Pfannen werden bei hohen Temperaturen getestet, um garantieren zu können, dass sich nichts verbiegt, ansengt und keine Hot Spots entstehen.

Perfektes Anbraten und gleichmäßiges Garen:

Ninja EverClad verteilt die Hitze schnell und speichert sie, um jedes Mal perfekte, professionelle Bratergebnisse zu liefern.

Professionelle Kochleistung:

Die Töpfe und Pfannen sind für alle Herdarten geeignet: Gas, elektrisch, Glaskeramik und Induktion. Außerdem sind sie ofenfest bis 315 °C – Sie können sie einfach vom Herd in den Ofen geben, um Speisen zu backen oder Krusten zu bräunen.

Diese Pfanne ist für einen 20,2 cm großen Induktionsring geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Temperatur (max)
315 °C
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Elektro, Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PFAS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.