Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech POP ICON KEYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech POP ICON KEYS
Logitech POP ICON KEYS
Logitech POP ICON KEYS
Logitech POP ICON KEYS
Logitech POP ICON KEYS
Logitech POP ICON KEYS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122324503
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-013062
EAN/GTIN:
     5099206127470
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Auf die Plätze, fertig, POP
Gestalte deinen Arbeitsplatz ganz individuell mit den POP Icon Keys, einer auffällig wirkenden Bluetooth-Tastatur, die dank vollständig anpassbarer Action Keys mühelos produktiv ist.

ALLES ANDERE ALS GEWÖHNLICH
Wagen Sie es, anders zu sein mit den POP Icon Keys. Der detaillierte transparente Rahmen und die frischen Farben dieses auffälligen Designs mit recyceltem Kunststoff ermöglichen es Ihnen, jeden Schreibtisch zu personalisieren, egal wo Sie arbeiten.

MACHEN SIE ES SICH KOMFORTABEL
Die konturierten, flachen Tasten passen perfekt zu Ihren Fingern und ermöglichen präzises, komfortables und leises Tippen, unabhängig davon, in welcher Zone Sie sich gerade befinden.

SCHNELLVERKNÜPFUNGEN MACHEN DAS LEBEN LEICHTER
Nahtloser Wechsel vom „Arbeitsmodus“ in den „Pause-Modus“ mit den anpassbaren Aktionstasten und Logi Options+ App ist für neuere Versionen von Windows und macOS verfügbar. Greifen Sie mit einem einzigen Tastendruck auf Ihre Suite von Produktivitätstools zu, öffnen Sie Ihre bevorzugten sozialen Medien oder starten Sie Ihre am häufigsten verwendeten KI-Tools.

NICHT HÄRTER, SONDERN INTELLIGENTER ARBEITEN
Produktivität mit jedem Tastendruck. Einen Aktionsschlüssel festlegen ist für neuere Versionen von Windows und macOS verfügbar, um im Arbeitsmodus Ihre Microsoft/Google Workspace-Apps oder die am häufigsten verwendeten Web-Tabs sofort zu öffnen. Einfache Arbeit, indem Sie durch Drücken einer Aktionstaste auf Ihre KI-Tools zugreifen.

EINE PAUSE EINLEGEN
Fertig? Drücken Sie einfach die Pausenmodus-Taste für sofortigen Zugriff auf Netflix, Spotify oder Ihre Lieblings-App, um Ihre Work-Life-Balance zu verbessern.

HABEN SIE ES AUF IHRE ART
Die Logi Options+ App und FN-Tasten mit Tastenkombinationen wie dem sofortigen Öffnen aller Ihrer Social-Media-Apps, Kopieren/Einfügen und mehr, um Aufgaben auf Ihre Weise zu erledigen.

GERÄTEWECHSEL LEICHT GEMACHT
Pairen Sie Ihr Notebook, Tablet und/oder Smartphone und wechseln Sie durch Drücken der Easy-Switch-Tasten mühelos zwischen den Geräten.

Länger durchhalten
Die POP Icon Keys Bluetooth-Tastatur bietet eine stundenlange Nutzung mit einer Batterielaufzeit von 3 Jahren. Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.

WARUM ETWAS LANGWEILIGES KAUFEN, WENN SIE ETWAS BESSERES KAUFEN KÖNNEN?
Unsere Produkte wurden durchdacht entwickelt, um den Stil des Arbeitsplatzes zu verbessern, ohne Abstriche bei der NACHHALTIGKEIT zu machen. Mehr erfahren:

Kunststoff sollte mehr als ein Leben haben
Die Kunststoffteile in POP Icon Keys enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – 70 % für Grafit und Grün und Grafit und Weiß; 53 % für Grauweiß und Orange; 48 % für Flieder und Grauweiß; 37 % Rosa und Grauweiß – um Kunststoff aus alter Unterhaltungselektronik einer erneuten Verwendung zuzuführen und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Es geht nicht nur darum, was in der Packung ist
Wir arbeiten auch hart daran, die Umweltbelastung durch unsere Verpackungen zu reduzieren. Das Papier für die Verpackung von POP Icon Keys stammt aus FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Indem Sie sich für dieses Produkt entscheiden, unterstützen Sie die verantwortungsvolle Waldwirtschaft auf der ganzen Welt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
324.51 x 22 x 136.96 mm
Tastaturgewicht
530 g
Sonstige Funktionen
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
70 %
Unterstützte Anwendungen
Logi Options+
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 12.0, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Design
Produktfarbe
Graphit, Grün
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.