Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon B0CP324VS4 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon B0CP324VS4 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Blau
Amazon B0CP324VS4 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Blau
Amazon B0CP324VS4 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Blau
Amazon B0CP324VS4 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122252367
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0CP33C128
EAN/GTIN:
     840414693371
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Fördere ihre Liebe zum Lesen

Kindle Kids ist ideal für junge Leser. Ein leichtes und kompaktes Gerät, das speziell für das Lesen entwickelt wurde – keine Apps, Videos oder Spiele. Im Lieferumfang enthalten sind ein Kindle (2024) mit noch besserem Bildschirm, 6 Monate Amazon Kids+ und eine kindgerechte Hülle – im Wert von bis zu 192,99 €.

Ein echter Blickfang

Kindle Kids erweckt deine Geschichten beim Lesen zum Leben. Das Frontlicht ist auf höchster Stufe jetzt 30 % heller und damit so hell wie ein Kindle Paperwhite, und das Umblättern ist jetzt noch schneller. Mit dem anpassbaren Frontlicht und dem Dunkelmodus ist das Lesen auf dem blendfreien 6-Zoll-Bildschirm zu jeder Tageszeit wunderbar angenehm.

Eine Bibliothek voller kindgerechter Inhalte

Nutze die inbegriffene 6-monatige Mitgliedschaft für Amazon Kids+. Von zeitlosen Favoriten wie „Harry Potter“ und „Die Drei ???“ bis hin zu beliebten Reihen wie „Die Schule der Magischen Tiere“ und „Percy Jackson“ hast du unbegrenzten Zugriff auf eine Bibliothek mit über tausend speziell ausgewählten, altersgerechten Inhalten. Mit dieser umfassenden Sammlung an Büchern für die ersten größeren Leseerfahrungen, beliebten Graphic Novels und Hörbüchern können Kinder neue Titel und Autorinnen und Autoren entdecken, und einfach mehr lesen.

Einfach immer weiterlesen

Mit bis zu 6 Wochen Akkulaufzeit nach einem vollen Aufladen per USB-C können Kinder ganz in ihre Bücher eintauchen. Die Akkulaufzeit hängt von der Nutzung ab. Kindle Kids hat außerdem 16 GB Speicherplatz, für Tausende Bücher.

Der Lernpartner ist schon mit dabei

Junge Leser können mit dem enthaltenen Vokabeltrainer ihre Lesefähigkeiten erweitern und schwerere Bücher in Angriff nehmen. Kindle Kids verfügt auch über OpenDyslexic, eine Schriftart, die von manchen Lesern mit Legasthenie bevorzugt wird.

Fördere die Fortschritte

Lege Leseziele fest, sieh dir die Fortschritte an und mehr, mit der benutzerfreundlichen Kindersicherung. Mit dem Amazon Eltern Dashboard kannst du auf die Kindersicherung zugreifen und dort die Leseaktivität deines Kindes sehen, bestimmte Titel ansehen und so mehr über die Bücher deines Kindes erfahren, Altersfilter einstellen und mehr.

Wenn etwas passiert – es ist abgedeckt!

2 Jahre Sorglos-Garantie: Schicke das Gerät zurück, falls es kaputtgehen sollte, und wir ersetzen es kostenlos. Mehr zur 2-Jahre-Sorglos-Garantie. Ebenfalls enthalten ist eine stabile Hülle, die das Gerät vor Kratzern schützt und mit Magneten sicher verschlossen werden kann. Sie ist in mehreren kindgerechten Designs erhältlich und lässt sich wie ein Buch öffnen und schließen, wodurch der Kindle Kids aktiviert oder in den Ruhemodus versetzt wird.


Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1008 h
Akkuladezeit
2.5 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Paper
Graustufen
16
Technische Details
Jahr der Einführung
2024
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
256 g
Höhe
158.8 mm
Tiefe
13.6 mm
Breite
114.4 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
AAX
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Weitere Suchbegriffe: e-book reader
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.