Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec AZ-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122213040
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AZ-01B-OP
EAN/GTIN:
     753263078674
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das CHIEFTEC Pro Mini präsentiert ein modernes m-ATX Mini-Tower PC-Gehäuse mit einem zeitlos eleganten, gebürsteten Frontpanel, ergänzt durch ein Innenle- ben mit einem modernen Layout für optimale Hardware- und Kühlkompatibilität. Das CHIEFTEC Pro Mini verfügt über zusätzliches schalldämmendes Material an den Seiten- und Frontblenden, um einen optimierten Geräuschpegel zu bieten, während insgesamt 8 mögliche Lüftermontagepunkte flexibel Kühlkonfigurationen ermöglichen. Das Pro Mini steht bereit, um Kunden eine ideale Kombination aus Leistung, Geräuschpegel und hochwertigem Design zu bieten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6000 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX, uATX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Erweiterungssteckplätze in voller Höhe
4
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
5150 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.