Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech M196 Maus Universal Beidhändig Bluetooth IR LED 1000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-121732764
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-007461
EAN/GTIN:
5099206128316
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kabellos, komfortabel, einfach
Lernen Sie M196 kennen, die zuverlässige Bluetooth-Maus, die wenig Platz benötigt, in Sekundenschnelle eine Verbindung herstellt und aus langlebigem recyceltem Kunststoff hergestellt ist. Dank des kompakten, konturierten Designs und der Batterielebensdauer von 12 Monaten können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können.
SEKUNDENSCHNELLES PAIRING ÜBER BLUETOOTH
Die M196 lässt sich in Sekundenschnelle zuverlässig mit Pair and Play über Bluetooth verbinden – kein Dongle oder Anschluss erforderlich.
KOMFORTABLE FORM, KOMPAKTES DESIGN
Die Maus ist mit ihrer bequemen und handlichen Form klein genug, um sie in eine Tasche zu stecken. Zudem ist sie für Rechts- und Linkshänder geeignet, sodass eine natürliche Handhaltung garantiert ist.
HERGESTELLT MIT RECYCELTEM KUNSTSTOFF. LANGLEBIG GEMACHT.
Die Kunststoffteile der M196 Maus enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff (67 % bei Grafit und 66 % bei Offwhite/Rosa).
EINFACHE NAVIGATION, PRÄZISE STEUERUNG
Dank kontrolliertem zeilenweisem Scrollen und der optischen Abtastung bietet die M196 eine flüssige und präzise Steuerung des Cursors auf fast jeder Oberfläche.
ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT
Dank der 12-monatigen Batterielaufzeit und der automatischen Energiesparfunktion können Sie zwischen den AA-Batteriewechseln länger arbeiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
76 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Nachhaltigkeit
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
66 %
Maus
Zweck
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
IR LED
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Stimmabgabe Rate
133 Hz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth mouse logitech
,
logitech mäuse
,
computermaus logitech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,19*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 78,43*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,66*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.