Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iRobot Roomba Cpmbo I5+ Roboter-Staubsauger Beutellos Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iRobot Roomba Cpmbo I5+ Roboter-Staubsauger Beutellos Grau
iRobot Roomba Cpmbo I5+ Roboter-Staubsauger Beutellos Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121581316
Hersteller:
     iRobot
Herst.-Nr.:
     I557640
EAN/GTIN:
     5060944996666
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Beutellose Bodenstaubsauger
Fängt dort an, wo er aufgehört hat
Unsere Roboter wissen, wann sie sich aufladen müssen und machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben, um immer für eine nahtlose Reinigung zu sorgen.

Starke Leistung. Starke Reinigung
Der Roboter entfernt Schmutz und Verunreinigungen mit einem 4-Stufen-Reinigungssystem, zwei Gummibürsten für alle Böden, einer Eck- und Kantenbürste, 10-facher Saugkraft1 und einem Wischpad, das alles glänzen lässt.

Entleert sich automatisch
Durch die Clean Base® Automatische Absaugstation wird der Staubauffangbehälter automatisch entleert, damit du bis zu 2 Monate lang keinen Gedanken an Reinigung verschwenden musst.

Konzentriert sich auf den Schmutz
Durch die Dirt Detect™ Technologie erkennt der Roomba Combo® i5+ Saugroboter stark verschmutzte Bereiche deines Zuhauses und reinigt diese gründlicher, während er saugt.

Beseitigt Verunreinigungen im Handumdrehen
Der Roboter lernt den Grundriss deines Zuhauses, um Schmutz sofort zu beseitigen, so dass du deinem Sprachassistenten nur einen Befehl geben musst.

Reinigt, wann, wo und wie du es willst
Reinige den gewünschten Raum im genau richtigen Moment, dank der fortschrittlichen Raumplanung und Navigation des Roomba Combo® i5+ Saug- und Wischroboters.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
92.5 mm
Breite
342 mm
Tiefe
340 mm
Gewicht
3180 g
Gewicht Basisstation
4380 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Leistungen
Nasswischen
Ja
Staubkapazität (Staubsauger)
276 l
Staubkapazität (Basis)
360 l
Fassungsvermögen Wassertank
210 l
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Basisstation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 519,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,78*
€ 618,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,16*
€ 615,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.