Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Panasonic TS-24N30AEZ Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121478898
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TS-24N30AEZ
EAN/GTIN:
     5025232965359
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
HD LED TV mit gestochen scharfen Bildern und vielfältigen Zusatzfunktionen
Die HD-LED TVs der N30A-Serie bieten herausragende HD-Bildqualität mit vielfältigen Zusatzfunktionen. Dabei sorgt die HDR-Kompatibilität für ein kontrastreiches Bild. Über den USB Media Player greifen Sie ganz einfach auf Ihre persönlichen Inhalte wie Videos, Musik, Fotos und mehr zu und spielen diese auf dem TV ab.

Bildqualität in High Definition
Die HD LED TVs der N30A-Serie bieten ein großartiges Sehvergnügen mit noch schärferen Bildern auch bei schnellen Bewegungen. Dank hoher Bildwiederholrate erscheinen Actionfilme jetzt noch rasanter und dank hoher Kontrastwerte wirken Tier- und Naturdokumentationen beeindruckend natürlich und real.

Bilder voller Dynamik
Die Fernseher der N30A-Serie überzeugen durch eine kontrastreiche Bildperformance. Satte Schwarztöne und strahlendes Weiß sorgen für Bilder voller Dynamik. Zudem wird die Farbpalette bei der Wiedergabe kompatibler Quellen erweitert.

USB Media Player
Mit dem integrierten Media Player ganz einfach auf eigene Datenträger wie USB-Stick, Festplatte oder Kamera zugreifen und persönliche Inhalte abspielen: Musik, Spiele, Videos oder Fotos. Durch die eigene Programmgestaltung ist dieser Fernseher auch ein idealer Begleiter im Kinderzimmer.

Vielfalt beim Empfang
Fernsehen im Schlafzimmer? Kein Problem - dank des integrierten HD Triple Tuners sind die TVs der N30A-Serie für jedes Signal gerüstet. Ganz gleich ob DVB-T, Satellit oder Kabel. Dabei sorgen die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, z.B. über HDMI, für eine flexible Verbindung.

Schlank an der Wand
Wer raumgreifende TV-Möbel nicht mag, liegt mit der N30A-Serie genau richtig: Die Fernseher bieten die ebenso schlanke wie platzsparende Möglichkeit der Wandmontage.

Elegantes Design
Der dünne Rahmen verleiht den Fernsehern einen zeitlos-eleganten Ausdruck. In kompakten Größen erhältlich, sind sie die idealen Fernseher für Arbeits- und Gästezimmer oder auch kleinere Räume.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Soundmodus
Kino, Musik, News, Intelligent
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
0
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
553 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
134 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
372 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
3750 g
Breite (ohne Standfuß)
553 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63 mm
Höhe (ohne Standfuß)
334 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
3600 g
Breite der Standhalterung
280 mm
Tiefe der Standhalterung
134 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
629 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
468 mm
Paketgewicht
5000 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 279,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,57*
€ 332,688
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,49*
€ 331,403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,64*
€ 325,632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,66*
€ 320,895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,29*
€ 291,895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.