|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-120817733 Herst.-Nr.: 500-234-PIK EAN/GTIN: 708056072513 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |  | Geräteschnittstelle | USB |  | USB-Stecker | USB Typ-C |  | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel/Batterie |  | Akku-/Batterietyp | Eingebaut |  | Akku | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Kabellänge | 2.43 m | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad |  | Gamingplattformen unterstützt | Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED |  | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad, Home button, Schaltfläche Teilen |  | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital |  | Analoge Daumensticks | Ja |  | Schulterknöpfe | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |