|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-120565352 Herst.-Nr.: 7348.4712 EAN/GTIN: 7640139994196 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 1380 W | Kochfeld | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) |  | Position Kochzone 1 | Links |  | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro |  | Position Kochzone 2 | Rechts |  | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | Backofen | Ofengröße | Klein |  | Anzahl der Öfen | 1 |  | Stromquelle Ofen | Elektro |  | Netto-Ofenvolumen | 30 l |  | Grill | Ja |  | Ofenthermostatbereich | 100 - 250 °C | Lieferumfang | Backblech | Ja | Design | Produkttyp | Tischkocher |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steuerung | Drehregler |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |