Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIDYWOLF Koala Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIDYWOLF Koala Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED
KIDYWOLF Koala Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120246506
Hersteller:
     KIDYWOLF
Herst.-Nr.:
     410285
EAN/GTIN:
     5430001702859
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12 h
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gehäusematerial
Silikon
Platzierungsoptionen
Tisch
Themenwelt
Tiere
Tiertyp
Koala
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Tragbar
Ja
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Laden per USB
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.