Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CH160 Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool CH160 Small Form Factor (SFF) Schwarz
DeepCool CH160 Small Form Factor (SFF) Schwarz
DeepCool CH160 Small Form Factor (SFF) Schwarz
DeepCool CH160 Small Form Factor (SFF) Schwarz
DeepCool CH160 Small Form Factor (SFF) Schwarz
DeepCool CH160 Small Form Factor (SFF) Schwarz
DeepCool CH160 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-119540363
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-CH160-BKNGI0-G-1
EAN/GTIN:
     6933412774457
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
CH160
Das CH160 ist ein ultrakompaktes mini-ITX-Gehäuse, das alle Merkmale eines DeepCool-Gehäuses mit hoher Luftzirkulation aufweist, aber eine kleine Grundfläche hat. Das interne Layout bietet viel Flexibilität für Laufwerke und Netzteiloptionen.

HIGH-AIRFLOW-PANEL
Mesh-Panel umgeben das CH160 von mehreren Seiten und schaffen ein High-Airflow-Gehäuse mit kleinem Formfaktor wie kein anderes.

LUFTKÜHLUNG IN VOLLER GRÖSSE!
Fehlende Unterstützung für Luftkühler in kleinen mini-ITX-Gehäusen gehört der Vergangenheit an. Das CH160 kann riesige Luftkühler mit einer Höhe von bis zu 172 mm aufnehmen.

KEINE ZUSÄTZLICHE GRAFIKKARTEN-LATENZ!
Das CH160 ist für die meisten 3-Slot-Grafikkarten mit zwei Lüftern ausgelegt, die kürzer als 305 mm sind und direkt in das Motherboard eingesetzt werden können, ohne dass ein Riser-Kabel benötigt wird - ohne zusätzliche Grafikakrten-Latenz.

FLEXIBLE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN
Ganz gleich, ob Du dich für ATX-, SFX- oder SFX-L-Netzteile entscheidest, das CH160 unterstützt jedes dieser Netzteilformfaktoren mit bis zu 140 mm Länge.

VERBESSERUNGEN DER LEBENSQUALITÄT
Ausgestattet mit Optionen wie abnehmbaren Lüfterhalterungen, wobei die vordere Lüfterhalterung sowohl für ein SSD- als auch für ein HDD-Laufwerk verwendet werden kann, drei abnehmbaren Staubfiltern für eine einfache Reinigung, einem schönen und stabilen Tragegriff, zwei USB 3.0-, einem Gen2 Typ-C- und einem Hybrid-Audio-Anschluss macht das CH160 alles ein bisschen einfacher.

LISTE EMPFOHLENER KOMPATIBLER KOMPONENTEN:
PC-Bau-Enthusiast:
B650I + ITX GPU (Längenbegrenzung 235 mm) + AK500 Serie + PQ-M Serie
Overclocker:
B760I + RTX 4070/NVIDIA GeForce RTX 4090 (Längenbegrenzung 305 mm) + AK620 Serie + SFX PSU
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
ABS, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
172 mm
Max Grafikkarten-Länge
305 mm
Maximum PSU Länge
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
3300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.