Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 7803052 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 7803052 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso 7803052 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso 7803052 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso 7803052 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso 7803052 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso 7803052 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118617677
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7803052
EAN/GTIN:
     4034303034116
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
2 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsleistung
30 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
106 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.92 mm
Tiefe
32.2 mm
Höhe
68.2 mm
Gewicht
48.5 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,50* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7803032
ab € 20,63*
Zubehör
Intenso
7803042
ab € 15,67*
Zubehör
Intenso
7803022
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.