Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Unold EISMASCHINE Doppio bianco 48830
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118617657
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48830
EAN/GTIN:
     4011689488306
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Die Eismaschine Doppio ist ideal für die Zubereitung verschiedener Eissorten gleichzeitig, da er über zwei separate Eisbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1,2 Litern verfügt. Dank des selbstkühlenden Kompressors kann man in nur 30 Minuten cremiges Eis herstellen. Die Bedienung ist einfach dank des Drehknopfes und die Edelstahl-Eisbehälter sind abnehmbar und leicht zu reinigen. Mit einem Gefrierbereich von -35 °C und einem langlebigen Motor ist diese Eismaschine darauf ausgelegt, dauerhaft verwendet zu werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
307 mm
Verpackungshöhe
394 mm
Gewicht der Papierverpackung
1082 g
Gewicht der Plastikverpackung
428 g
Paketgewicht
19000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
409 mm
Tiefe
307 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
17500 g
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Rezeptbuch
Ja
Messbecher
Ja
Energie
Leistung
250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Stecker
Type E/F (CEE 7/7)
Sonstige Funktionen
Eiscreme-Typ
Eiscreme, Sherbet, Joghurt
Integrierter Kühlkompressor
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
84186900990
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
40 11689 488306
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
484 mm
Höhe des Versandkartons
494 mm
Merkmale
Produkttyp
Kompressor Eismaschine
Schüsselkapazität
2.4 l
Yogurt-Eis-Herstellung
Ja
Sorbet-Herstellung
Ja
Frucht-Eis-Herstellung
Ja
Anzahl der Schalen
2 Becken
Produktfarbe
Satinierter Stahl, Weiß
Vorbereitung Zeit
30 min
Kabellänge
1.2 m
Entfernbare Schüssel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Fassungsvermögen
1.2 l
Ein-/Ausschalter
Ja
Schüsselmaterial
Edelstahl
Sichtfenster
Ja
Einstellmöglichkeiten
3
Steuerung
Drehregler
Kabelfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: eismaschine unold, eiscreme automat
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 290,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
48835
€ 290,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.