Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Gembird CK-MVC-01 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118386523
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CK-MVC-01
EAN/GTIN:
     8716309128773
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Tragbarer 2-in-1-Staubsauger

Leistungsstarke Saugkraft zur Reinigung von Staub und Schmutz, z. B. von Tastaturen, Autoinnenräumen oder anderen Stellen

Praktisches Gebläse entfernt Schmutz aus engen Ecken

Inklusive langem, dünnem Mundstück und Bürstenreinigungswerkzeug

Integrierte wiederaufladbare Batterie

Ergonomischer Griff mit einfach zu bedienendem Ein/Aus-Schalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Autopflege
Ja
Ergonomie
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
302 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
15 W
Laufzeit
18 min
Ladezeit
4.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Saugleistung
2500 Pascal
Batteriekapazität
1.8 Ah
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Breite
140 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
58 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.