Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE S0V64A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 50000 Mbit/s SFP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE S0V64A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 50000 Mbit/s SFP56
HPE S0V64A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 50000 Mbit/s SFP56
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118128893
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0V64A
EAN/GTIN:
     190017650449
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
50000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP56
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
23.1 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.828,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.828,96*
€ 3.366,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.810,03*
€ 3.343,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,74*
€ 3.229,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.654,60*
€ 3.158,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.604,70*
€ 3.099,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.