Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BGPN Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BGPN Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
DELL 345-BGPN Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117880068
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BGPN
EAN/GTIN:
     5397184878958
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 1600GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1600GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,53*
€ 939,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,06*
€ 913,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,13*
€ 890,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,56*
€ 836,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.