| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-117661668 Herst.-Nr.: ICF/WI/US/W5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 55 °C | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 345 x 115 x 25 mm | | Tastaturgewicht | 485 g | Energie | Energiequelle | Akku, USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß | | Tastatur-Stil | Gerade | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Material | Gummi, Silikon | | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserdicht | | LED-Anzeigen | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS, WEEE | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | US International | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Tastatur - Tastenanzahl | 99 | | Tastatur-Tastenprofil | Niedriges Profil | | Windows Tasten | Ja | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Frequenzband | 2.4 GHz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Zertifizierung | CE, WEEE, RoHS, REACH | Verpackungsdaten | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |