Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Subsonic SA5658 Gaming-Controller Schwarz USB Steering wheel + Pedals + Joystick PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117570042
Hersteller:
     Subsonic
Herst.-Nr.:
     SA5658
EAN/GTIN:
     3701221703042
Suchbegriffe:
Joystick (PC)
PlayStation Zubehör
Xbox Zubehör
joystick (pc)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Lenkradabmessungen (B x T x H)
260 x 260 x 260 mm
Eingabegerät
Gerätetyp
Steering wheel + Pedals + Joystick
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen
Reflex Vibration
Ja
Knopfanzahl
14
Anzahl der Joysticks
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.