Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BGPV Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BGPV Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
DELL 345-BGPV Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117520012
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BGPV
EAN/GTIN:
     5397184878903
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 1600GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1600GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 915,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,74*
€ 1.198,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,92*
€ 1.195,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,59*
€ 1.157,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,04*
€ 1.131,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,04*
€ 1.088,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.