Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Dragonshock PopTop Compact Mehrfarbig Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117483555
Hersteller:
     Dragonshock
Herst.-Nr.:
     DSCNSW-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kabellänge
2 m
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
165 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Home button, Reset-Taste
Knopfanzahl
19
Programmierbare Tasten
Ja
Gyroskop
Ja
Anzahl der Achsen
6
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.