Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage Bluetooth Gamepad PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117480850
Hersteller:
     Dragonshock
Herst.-Nr.:
     DSCPS4-BC
EAN/GTIN:
     5425025592920
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kabellose Reichweite
8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
620 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Camouflage
Kabellänge
2 m
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
208 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Home button, Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen
Integriertes Touchpad
Ja
Anzahl der Joysticks
2
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.