Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 22704 LED-Lampe 5 W GX5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 22704 LED-Lampe 5 W GX5.3 G
Kanlux S.A. 22704 LED-Lampe 5 W GX5.3 G
Kanlux S.A. 22704 LED-Lampe 5 W GX5.3 G
Kanlux S.A. 22704 LED-Lampe 5 W GX5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117360519
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22704
EAN/GTIN:
     5905339227041
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LED GU5.3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
44 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
370 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
25000 h
Leuchtkapazität
145 CD
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.