Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 22424 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GX53 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 22424 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GX53 G
Kanlux S.A. 22424 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GX53 G
Kanlux S.A. 22424 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GX53 G
Kanlux S.A. 22424 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GX53 G
Kanlux S.A. 22424 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GX53 G
Kanlux S.A. 22424 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GX53 G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117360491
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22424
EAN/GTIN:
     5905339224248
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Gewicht
70 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Lichtleistung
750 lm
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6000 K
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
20000 h
Leuchtkapazität
270 CD
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Lampenstrom
71 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.