Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 33744 LED-Lampe Weiß 4000 K 7,2 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 33744 LED-Lampe Weiß 4000 K 7,2 W E27 E
Kanlux S.A. 33744 LED-Lampe Weiß 4000 K 7,2 W E27 E
Kanlux S.A. 33744 LED-Lampe Weiß 4000 K 7,2 W E27 E
Kanlux S.A. 33744 LED-Lampe Weiß 4000 K 7,2 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117360420
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33744
EAN/GTIN:
     5905339337443
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
7.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
806 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
40000
Lampenlebensdauer
25000 h
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.