Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29628 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E14 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29628 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E14 D
Kanlux S.A. 29628 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E14 D
Kanlux S.A. 29628 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E14 D
Kanlux S.A. 29628 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E14 D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117358856
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29628
EAN/GTIN:
     5905339296283
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Gewicht
16 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
810 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
10000 h
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Lampenstrom
48 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.