Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29626 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29626 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Kanlux S.A. 29626 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Kanlux S.A. 29626 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Kanlux S.A. 29626 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117358846
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29626
EAN/GTIN:
     5905339296269
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Gewicht
16 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
470 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
15000 h
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Lampenstrom
36 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.