Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29621 LED-Lampe Weiß 4000 K 4,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29621 LED-Lampe Weiß 4000 K 4,5 W E14 F
Kanlux S.A. 29621 LED-Lampe Weiß 4000 K 4,5 W E14 F
Kanlux S.A. 29621 LED-Lampe Weiß 4000 K 4,5 W E14 F
Kanlux S.A. 29621 LED-Lampe Weiß 4000 K 4,5 W E14 F
Kanlux S.A. 29621 LED-Lampe Weiß 4000 K 4,5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117358372
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29621
EAN/GTIN:
     5905339296214
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Gewicht
16 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
15000 h
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Lampenstrom
36 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.