Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSSEN Calypso Violett Baumwolle Waschlappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSSEN Calypso Violett Baumwolle Waschlappen
VOSSEN Calypso Violett Baumwolle Waschlappen
VOSSEN Calypso Violett Baumwolle Waschlappen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117264032
Hersteller:
     Vossen
Herst.-Nr.:
     232100.2216.V864
EAN/GTIN:
     9002336464922
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produkttyp
Waschlappen
Produktfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Stoffgewicht
550 g/m²
Aufhänger
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Breite
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.