Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 29236 Deckenbeleuchtung GX5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196470
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29236
EAN/GTIN:
     5905339292360
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
halogenlampe gx5 3
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Durchmesser
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
10 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.