Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3
Kanlux S.A. 33160 Deckenbeleuchtung GX5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196360
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33160
EAN/GTIN:
     5905339331601
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
halogenlampe gx5 3
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
152 g
Durchmesser
110 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
10 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.