Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 22842 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196210
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22842
EAN/GTIN:
     5905339228420
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
einbau downlights led
downlight
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2510 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
988 g
Durchmesser
190 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
23 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.