Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 35673 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 35673 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 35673 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 35673 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 35673 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 35673 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196140
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     35673
EAN/GTIN:
     5905339356734
Suchbegriffe:
Downlight
kanlux downlight
downlight
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Anzahl der Schaltzyklen
30000
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2850 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
722 g
Durchmesser
190 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
30 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.