Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach BASA3 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach BASA3 800 W
Scheppach BASA3 800 W
Scheppach BASA3 800 W
Scheppach BASA3 800 W
Scheppach BASA3 800 W
Scheppach BASA3 800 W
Scheppach BASA3 800 W
Scheppach BASA3 800 W
Scheppach BASA3 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117190430
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     1901503901-500
EAN/GTIN:
     4014915079019
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Mit der BASA3 von scheppach können Sie stufenlos Gas geben, denn sie passt sich individuell jedem Material an, sägt saubere Kurven in unterschiedlichste Werkstoffe und überzeugt durch ihre Laufruhe. Optimal geeignet für ambitionierte Heimwerker und Schulungscenter.

Die BASA3 von scheppach ist die Bandsäge für ambitionierte Heimwerker mit größeren Projekten, die verschiedenste Materialien wie Hart- und Weichhölzer mit bis zu 205 mm Höhe, aber auch Kunststoffe oder Aluminium sägen möchten. Bei niedrigen Werkstücken, die nicht die maximale Durchlasshöhe von 205 mm benötigen, sorgt die obere Sägebandführung, die über eine Zahnstange höhenverstellbar ist, für mehr Präzision und Sicherheit.

Das Werkstück wird über den stabilen Grauguss-Arbeitstisch dem Sägeblatt zugeführt. Für präzise Längsschnitte wird der Parallelanschlag mit Lupe entweder links oder rechts des Sägebandes mittels Schnellarretierung eingesetzt. Schrägschnitte lassen sich mit Hilfe der mitgelieferten Querschneidlehre durchführen.

Gehrungsschnitte lassen sich mithilfe der stufenlosen Neigung des 548 x 400 mm Arbeitstisches erzeugen. Über ein Handrad und eine Winkelskala können Winkel von -8° bis +45° eingestellt werden. Die Arretierung erfolgt werkzeuglos über ein Schnellspannsystem.

Mit einer Leistung von 800 Watt schafft der Induktionsmotor der BASA3 eine maximale Schnittgeschwindigkeit von 750 Metern pro Minute bei einem konstant ruhigen Lauf. Bei härteren Materialien oder schwierigen Schnitten punktet die BASA3 mit ihrem einzigartigen Vario-Antrieb, mit dem sich die Schnittgeschwindigkeit stufenlos von 370 bis 750 m/min einstellen lässt – beste Voraussetzungen für perfekte Schnittergebnisse.

Das zu einem Kreis verschweißte Sägeband läuft über gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage und eine gehärtete Präzisions-3-Rollenführung sowohl über als auch unter dem Tisch. So ist ein besonders sicherer und gleichmäßiger Lauf des Sägeblattes möglich. Die BASA3 kann mit allen handelsüblichen 2360 mm Sägeblättern mit mindestens 3,5 mm und maximal 16 mm Breite bestückt werden. Für einen komfortablen Sägebandwechsel sorgt der Schnellspannhebel.

Für einen stets sauberen Arbeitsbereich sorgt ein 100 mm Absaugstutzen als Anschluss für eine externen Staubabsaugung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Schnitttiefe bei (90º)
205 mm
Schnittbreite (90°)
306 mm
Schnittgeschwindigkeit (min.)
6.17 m/s
Schnittgeschwindigkeit (max)
12.5 m/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
1600 mm
Höhe
1660 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 600,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,90*
€ 715,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,88*
€ 698,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,43*
€ 635,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,88*
€ 625,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.