Prozessor | Prozessorfamilie | AMD EPYC |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 9354P |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.25 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 32 |
| Prozessor-Cache | 256 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 280 W |
| Prozessor-Threads | 64 |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ablageschienen | Ja |
| Bezel | Ja |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Bytes pro Sektor | 512 |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 768 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
| Speicherrangfolge | 1 |
| Speicherkartensteckplätze | 12x DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 4800 MT/s |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 700 W |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 12 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm |
| Höhe | 86.8 mm |
| Gewicht | 35410 g |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 8596 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 4439 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 1166 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 132 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 7277 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 21 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 1318 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 480 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA III |
| SSD-Größe | 2.5" |
| Unterstützte SSD-Größen | 2.5" |
| Anzahl der unterstützten SSDs | 16 |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H755 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
| interne Laufwerkseinschübe | 16 |
| Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 1 |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9, Enterprise 16G |