Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E-2334 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Prozessor-Threads | 8 |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bezel | Ja |
Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Bytes pro Sektor | 512n |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Energie | Stromversorgung | 700 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 200 - 240 V |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabelstrom | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 175 mm |
| Tiefe | 581.12 mm |
| Höhe | 369.5 mm |
| Gewicht | 25340 g |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 2310 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 999 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 453 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 198 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 1630 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 31 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 682 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Parallelanschlüsse | 1 |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 1000 GB |
| HDD Schnittstelle | SATA III |
| HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM |
| HDD Größe | 3.5 " |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 8 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 " |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H355 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |