Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R350 Server 480 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R350 Server 480 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R350 Server 480 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R350 Server 480 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R350 Server 480 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R350 Server 480 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117001247
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4DMKY
EAN/GTIN:
     5397184774830
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
SAS Festplatte
Leistungsstarker Server mit einem Prozessor
Ein einfach zu verwaltender Rack-Server für Unternehmen, die auf der Suche nach erschwinglichen Enterprise-Funktionen sind, erfüllt die wachsenden Compute-Anforderungen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2336
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor-Threads
12
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
700 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
240 V
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Höhe
428 mm
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
2410 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
1160 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
451 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
107 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
1840 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
17 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
575 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.989,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,76*
€ 2.546,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,03*
€ 2.526,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,50*
€ 2.453,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,42*
€ 2.405,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.989,30*
€ 2.367,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET1_3YKYCE
ab € 89,47*
Zubehör
Dell
PEKYE1_233V
ab € 40,67*
Zubehör
Dell
PR350_3OS5OS
ab € 87,45*
Zubehör
Dell
PET1_5YKYCE
ab € 149,46*
Zubehör
Dell
PEKYE1_235V
ab € 68,00*
Zubehör
Dell
AB663418
ab € 145,89*
Zubehör
Dell
AC140379
ab € 66,69*
Zubehör
Dell
AC140423
ab € 222,21*
Zubehör
Dell
PR350_3OS3PS
ab € 87,50*
Zubehör
Dell
PR350_3OS3P4H
ab € 345,72*
Zubehör
Dell
PR350_3OS3PSP
ab € 259,86*
Zubehör
Dell
PR350_3OS5PS
ab € 203,05*
Zubehör
Dell
PR350_3OS5P4H
ab € 635,24*
Zubehör
Dell
PR350_3OS5PSP
ab € 492,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.