Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim UTA-06 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116659582
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32121
EAN/GTIN:
     50023942321212
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB Ausgangsspannung
20 V
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ A, Typ B, Typ C (Euro-Stecker), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ A, Typ B, Typ C, Typ D (VK), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ H (IL), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ K (DK), Typ L (IT), Typ M, Typ N (BR)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Max. Leistung
2500 W
Gehäusematerial
Kupfer, Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
EN 55032:2005/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC61000‑3‑2: 2019/A1:2021 EN 61000‑3‑3: 2013/A1:2019 EN IEC 62638‑1:2020+A11:2020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
62.7 mm
Verpackungstiefe
90.6 mm
Verpackungshöhe
120.6 mm
Paketgewicht
375 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
264 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.