Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DCA-4818BU compact camera Kompaktkamera 5 MP CMOS 20 x 20 Pixel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DCA-4818BU compact camera Kompaktkamera 5 MP CMOS 20 x 20 Pixel Blau
Denver DCA-4818BU compact camera Kompaktkamera 5 MP CMOS 20 x 20 Pixel Blau
Denver DCA-4818BU compact camera Kompaktkamera 5 MP CMOS 20 x 20 Pixel Blau
Denver DCA-4818BU compact camera Kompaktkamera 5 MP CMOS 20 x 20 Pixel Blau
Denver DCA-4818BU compact camera Kompaktkamera 5 MP CMOS 20 x 20 Pixel Blau
Denver DCA-4818BU compact camera Kompaktkamera 5 MP CMOS 20 x 20 Pixel Blau
Denver DCA-4818BU compact camera Kompaktkamera 5 MP CMOS 20 x 20 Pixel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116438536
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DCA-4818BU
EAN/GTIN:
     5706751073137
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Objektiv
Digitaler Zoom
16 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
8525890000
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Lagenanzahl pro Palette
9 Stück(e)
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5706751073151
Pallettenbreite netto
800 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Palettenhöhe netto
1650 mm
Kamera
Ursprungsland
China
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
230 g
Design
Produktfarbe
Blau
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
95 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladegerät enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkartensteckplätze
1
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
5 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
20 x 20 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPEG
Megapixel insgesamt
5 MP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.