Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Mag Air Protection Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Mag Air Protection Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Schwarz, Transparent
Black Rock Mag Air Protection Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Schwarz, Transparent
Black Rock Mag Air Protection Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Schwarz, Transparent
Black Rock Mag Air Protection Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Schwarz, Transparent
Black Rock Mag Air Protection Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116370442
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     4262398751629
EAN/GTIN:
     4262398751629
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.12 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Antibakteriell, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.