Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Paulmann 29148 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116314944
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     29148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
55 mm
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbwechsel
Ja
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
94 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.