Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Slide Air Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Slide Air Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Cellularline Slide Air Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Cellularline Slide Air Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Cellularline Slide Air Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Cellularline Slide Air Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116294652
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     HANDYGRAVWIRK
EAN/GTIN:
     8018080470332
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Kabelloses Aufladen
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.