Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Euler T Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Euler T Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Euler T Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Euler T Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Euler T Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Euler T Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116249461
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX57-M1B
EAN/GTIN:
     4710679552897
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
0
Anzahl der 5,25
0
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
2
Geeignet für
Heimbüro
Heizbecken enthalten
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Lieferumfang
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
215.5 mm
Höhe
68.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
0
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.