Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116172439
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R1200PES-RP
EAN/GTIN:
     4711103083239
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
370.65 mm
Höhe
88.65 mm
Gewicht
14020 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
300 W
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Hot-Swap
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Link
Ein-/Ausschalter
Ja
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.452,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,07*
€ 1.856,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,32*
€ 1.847,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,59*
€ 1.770,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,25*
€ 1.742,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,63*
€ 1.728,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.