Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R2400PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116172438
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R2400PES-RP
EAN/GTIN:
     4711103084014
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
630.2 mm
Höhe
176.15 mm
Gewicht
18670 g
Paketgewicht
26290 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
550 W
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Hot-Swap
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Link
Ein-/Ausschalter
Ja
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.721,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.888,89*
€ 3.437,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.865,36*
€ 3.409,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.784,92*
€ 3.314,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.738,04*
€ 3.258,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.721,32*
€ 3.238,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.