Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Wireless 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Wireless 2
Logitech Zone Wireless 2
Logitech Zone Wireless 2
Logitech Zone Wireless 2
Logitech Zone Wireless 2
Logitech Zone Wireless 2
Logitech Zone Wireless 2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116157670
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001152
EAN/GTIN:
     5099206103009
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179.1 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
183.9 mm
Gewicht
230 g
Sonstige Funktionen
aptX-Technologie
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
12.4 x 6.5 x 26.6 mm
Equalizer
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Optimiert für
Microsoft Teams
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
Bluetooth-Version
5.2
Funkreichweite (Sichtlinie)
50 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
40 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
15 h
Sprechzeit (ANC aus)
18 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
5
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001311
€ 266,52*
Zubehör
Logitech
989-001176
€ 72,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.