Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Charge 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Koralle, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitbit Charge 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Koralle, Gold
Fitbit Charge 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Koralle, Gold
Fitbit Charge 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Koralle, Gold
Fitbit Charge 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Koralle, Gold
Fitbit Charge 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Koralle, Gold
Fitbit Charge 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Koralle, Gold
Fitbit Charge 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Koralle, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116117442
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     431GDCR
EAN/GTIN:
     840353901100
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Der Boost für deine Fitness: Unser bester Fitness-Tracker – jetzt mit noch präziserer Herzfrequenzmessung, Google Maps & Wallet und YouTube Music-Steuerung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Tracking-Übung
Ja
Standort-Position
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Timer
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Speicherkapazität
7 Tag(e)
Speicherplatz für Tagessummen
30 Tag(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Koralle, Gold
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Harz
Armbandfarbe
Koralle
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/L
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Handgelenkgröße
140 - 220 mm
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.54 mm
Tiefe
38.6 mm
Dicke
11.68 mm
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
7 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku
Ja
Ladezeit
2 h
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Bänder
2
Weitere Suchbegriffe: fitbit aktivitätsmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.