Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch SE OLED 44 mm Digital 368 x 448 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Watch SE OLED 44 mm Digital 368 x 448 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 44 mm Digital 368 x 448 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 44 mm Digital 368 x 448 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 44 mm Digital 368 x 448 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 44 mm Digital 368 x 448 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116101401
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRE73QC/A
EAN/GTIN:
     195949004513
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Kann schön viel. Für ganz schön wenig.
Einfach in Verbindung bleiben. Motivierende Fitnessdaten. Innovative Features für Gesundheit und Sicherheit. Und jetzt gibt es Modelle mit CO₂ neutralen Kombinationen aus Gehäuse und Armband. Die Apple Watch SE hat großartige Features zu einem Preis, der Spaß macht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
44 mm
Dicke
10.7 mm
Gewicht
32.9 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Installiertes Betriebssystem
watchOS 9
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
S8
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Kabelloser Chipsatz
W3
Sturzerkennung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
368 x 448 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Helligkeit
1000 cd/m²
Abgerundete Displayecken
Ja
Uhrenglas-Typ
Ion-X Glas
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
S/M
Form
Rechteckig
Hinter Material
Nylon, Saphirglas
Schutzfunktion
Wasserfest, Wasserdicht
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Virtueller Assistent
Apple Siri
Haptische Rückmeldung
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Akustische Signale
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Sportarmband, Sportuhr, sportarmband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,05*
€ 291,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.